仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc形状角形厚さ(mm)25種類DCファンベアリングボール入力電圧(V)DC60最大風量(m3/min)0.73寿命最大想定:65000時間音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10→+70最大電流(mA)200