仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc形状角形厚さ(mm)38種類DCファン消費電力(W)14.4ベアリングボール入力電圧(V)DC60最大風量(m3/min)3.27寿命最大想定:65000時間音圧レベル(dB)41取付角寸法(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])2600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10→+70最大電流(mA)300