曜日別特売
NU-CCGW09T308LT BN2000 チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタル 41310333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-CCGW09T308LT BN2000 チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタル 41310333
NU-CCGW09T308LT BN2000 チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタル 41310333

チップ NU-CCGW-LT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)2.4
厚さ(mm)3.97
内容量1個注文コード41310333品番NU-CCGW09T308LT BN2000
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
切刃長さ(mm)2.4逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする