曜日別特売
NU-SNMA120412 BN700 チップ NU-SNMA 住友電工ハードメタル 41311374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-SNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)2.1
コーナー半径(mm)1.2
材質BN700
内容量1個注文コード41311374品番NU-SNMA120412 BN700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
切刃長さ(mm)2.1逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質BN700形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする