曜日別特売
NU-TPGN110304 BN350 チップ NU-TPGN 住友電工ハードメタル 41311697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-TPGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.3
材質BN350
内接円直径(Φmm)6.35
内容量1個注文コード41311697品番NU-TPGN110304 BN350
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
切刃長さ(mm)2.3逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BN350内接円直径(Φmm)6.35形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする