曜日別特売
NU-TPGW080202HS BN2000 チップ NU-TPGW-HS 住友電工ハードメタル 41312022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-TPGW080202HS BN2000 チップ NU-TPGW-HS 住友電工ハードメタル 41312022
NU-TPGW080202HS BN2000 チップ NU-TPGW-HS 住友電工ハードメタル 41312022

チップ NU-TPGW-HS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
切刃長さ(mm)2.6
厚さ(mm)2.38
内接円直径(Φmm)4.76
内容量1個注文コード41312022品番NU-TPGW080202HS BN2000
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
切刃長さ(mm)2.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし内接円直径(Φmm)4.76材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする