RS PRO
RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
41313336
品番
793-2557
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ
長さ(mm)
14.6
直径(Φmm)
23
定格電圧(V)
12dc
端子の種類
ファストン、はんだラグ
取付穴(mm)
20.8
発光色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱
実装タイプ
パネル取付
ベゼルスタイル
埋込型
ベゼル色
黒