曜日別特売
RCMT1204M0N-RX AC820P チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル 41314621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMT-RX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)12
厚さ(mm)4.76
材質AC820P
内容量1箱(10個)注文コード41314621品番RCMT1204M0N-RX AC820P
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
切刃長さ(mm)12厚さ(mm)4.76材質AC820P内接円直径(Φmm)12形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする