※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ RCMT-RX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
20
10
12
16
20
25
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
7.94
材質
AC830P
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41314752
品番
RCMT2006M0N-RX AC830P
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
20
厚さ(mm)
6.35
材質
AC830P
内接円直径(Φmm)
20
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります