曜日別特売
RCMX1003M0N-RP AC630M チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル 41314856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX-RP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
切刃長さ(mm)10
厚さ(mm)3.18
材質AC630M
内容量1箱(10個)注文コード41314856品番RCMX1003M0N-RP AC630M
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-材質AC630M内接円直径(Φmm)10形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする