※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
16
10
12
16
20
25
32
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
7.94
9.52
材質
AC810P
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
AC510U
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41314996
品番
RCMX1606M0N-RP AC810P
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
材質
AC810P
内接円直径(Φmm)
16
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります