曜日別特売
SCMT09T304N-SU AC610M チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル 41315574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T304N-SU AC610M チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル 41315574
SCMT09T304N-SU AC610M チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル 41315574

チップ SCMT-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)9.525
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
材質AC610M
内容量1箱(10個)注文コード41315574品番SCMT09T304N-SU AC610M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC610M内接円直径(Φmm)9.525形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする