※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SCMT-SU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
4.76
3.97
4.76
材質
AC820P
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41315845
品番
SCMT120404N-SU AC820P
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります