※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNMG-UP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
材質
AC520U
G10E
AC630M
AC820P
AC830P
AC510U
AC520U
AC530U
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41319686
品番
SNMG120412N-UP AC520U
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
AC520U
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります