※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNMG-UX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
19.05
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
6.35
材質
AC410K
AC830P
AC810P
AC820P
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41319731
品番
SNMG120412N-UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
AC410K
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります