※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNMG-MU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
15.875
12.7
15.875
19.05
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
材質
AC630M
AC510U
AC520U
AC530U
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41320185
品番
SNMG150612N-MU AC630M
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
15.875
材質
AC630M
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります