※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNMG-UX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
19.05
9.525
12.7
19.05
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
0.4
1.2
1.6
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
材質
AC410K
AC830P
AC810P
AC820P
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41320702
品番
SNMG190616N-UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
AC410K
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります