仕様熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = リード
基準適合 = ANSI
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(1 mのリード / テール付). タイプK熱電対には、1 mのリードとテール、ステンレススチール製シースが付いています。. ANSI MC96.1に準拠する無機絶縁熱電対 310ステンレススチール製シース付きのタイプK 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プレーンポットシール(200 (R)C) 1 m、7/0.2 mm PFA Teflon(R)絶縁フラットペアケーブル及びテール(ANSI MC96.1に準拠する識別カラー付き)