曜日別特売
SNMM310924N-HP AC810P チップ SNMM-HP 住友電工ハードメタル 41322093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMM-HP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)切刃長さ(mm)31.75厚さ(mm)9.52注文コード41322093品番SNMM310924N-HP AC810P
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
切刃長さ(mm)31.75逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面材質AC810P内接円直径(Φmm)31.75形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする