※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ T-2NU-CNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
BN2000
BN2000
BN350
切刃長さ(mm)
2.5
2.5
2.4
2.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41323877
品番
T-2NU-CNGA120404 BN2000
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります