T-2NU-CNGA120408 BN350 チップ T-2NU-CNGA 住友電工ハードメタル 41323886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T-2NU-CNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質BN350
切刃長さ(mm)2.4
内容量1箱(10個)注文コード41323886品番T-2NU-CNGA120408 BN350
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
切刃長さ(mm)2.4逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BN350形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする