※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TCMT-SU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
材質
AC810P
AC520U
AC530U
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41324981
品番
TCMT110204N-SU AC810P
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
AC810P
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります