- 仕様
- 材質 = アルミニウム
内部高さ = 220 mm
内部幅 = 550 mm
内部深さ = 550mm
内部寸法 = 220 x 550 x 550mm
外部高さ = 250 mm
外部幅 = 580 mm
外形の奥行き = 585mm
外形寸法 = 250 x 580 x 585mm
ホイール = N
仕切り = N
材質タイプ = メタル
RS Pro防水アルミ輸送ケース. 軽くて頑丈なこの業務用アルミトランジットケース製品は、さまざまな用途に使えます。 ふたの四隅に鋳造アルミ製スタックロケータがあり、積み重ねが簡単です。 ボディはリブ付きで強度が増しており、ふたはラバーシール付きで雨でも安心です。 貴重品やこわれ物の輸送や保管に最適です。. 特長と利点:. 各種サイズを用意 頑丈で軽量 さびないアルミボディ、ステンレス鋼ヒンジ 耐久性に優れ、実用的 プラスチックで保護された丈夫で握りやすいグリップハンドル ふた保持ストラップ ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ