曜日別特売
TGAR4330 H1 チップ TGAR 住友電工ハードメタル 41330423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TGAR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H1注文コード41330423品番TGAR4330 H1
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状正三角形材質H1逃げ角(度)30チップブレーカ片面穴の形状無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする