※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
G10E
G10E
AC503U
AC510U
T1500A
H1
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41331552
品番
TNGA160304 G10E
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
G10E
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります