曜日別特売
TNGG130308R-GX ST20E チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル 41331701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)13.8
厚さ(mm)3.18
材質ST20E
内容量1箱(10個)注文コード41331701品番TNGG130308R-GX ST20E
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質ST20E内接円直径(Φmm)7.94形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする