※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNGG-SU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
AC520U
T1000A
T1500Z
AC510U
AC520U
T1500A
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41331936
品番
TNGG160402N-SU AC520U
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
AC520U
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります