※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
材質
AC420K
BN2000
AC510U
BN500
G10E
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41332803
品番
TNMA160408 AC420K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
AC420K
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります