TNMG160404N-GE AC820P チップ TNMG 住友電工ハードメタル 41333406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AC820Pコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76注文コード41333406品番TNMG160404N-GE AC820P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質AC820P形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41333643
2017-05-11
用途: 旋削仕上げ

仕上がりが良いチップだと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 41333196
2015-02-16
用途: 鉄及び ステンレスの 切削作業

SS SUS 交換せずに そのまま使えるので 便利です

対象商品 : 41334361
2014-12-25
用途: SUS用に購入

メーカーものなので、特にありません。
毎月の10%割引の際は、継続購入します。
それが一番安いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする