曜日別特売
TNMM220416N-MP AC810P チップ TNMM-MP 住友電工ハードメタル 41337475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMM-MP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
切刃長さ(mm)22
厚さ(mm)4.76
材質AC810P
内容量1箱(10個)注文コード41337475品番TNMM220416N-MP AC810P
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ片面材質AC810P内接円直径(Φmm)12.7形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする