※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ T-NU-SNMA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
2.1
2.5
2.3
2.1
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
材質
BN2000
BN2000
BN350
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41337956
品番
T-NU-SNMA120412 BN2000
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
2.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
BN2000
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2