T-NU-TPGW160408 BN350 チップ T-NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41338272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-NU-TPGW160408 BN350 チップ T-NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41338272
T-NU-TPGW160408 BN350 チップ T-NU-TPGW 住友電工ハードメタル 41338272

チップ T-NU-TPGW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)2.2
厚さ(mm)4.76
材質BN350
内容量1箱(10個)注文コード41338272品番T-NU-TPGW160408 BN350
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
切刃長さ(mm)2.2逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BN350内接円直径(Φmm)9.525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする