T-NU-VNMA160404 BN350 チップ T-NU-VNMA 住友電工ハードメタル 41338306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T-NU-VNMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質BN350
切刃長さ(mm)2.8
内容量1箱(10個)注文コード41338306品番T-NU-VNMA160404 BN350
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
切刃長さ(mm)2.8逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BN350形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする