曜日別特売
NLCV32T-680K-PF TDK 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 140mA TDK 41338649

TDK 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 140mA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41338649
品番
NLCV32T-680K-PF
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
仕様
インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 140mA
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.8Ω
シリーズ = NLVC32
最大自己共振周波数 = 12MHz
最大動作温度 = +105℃
チップインダクタ NLCV32シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする