曜日別特売
TPGT080202R-W T1500A チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41339155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT080202R-W T1500A チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41339155
TPGT080202R-W T1500A チップ TPGT 住友電工ハードメタル 41339155

チップ TPGT

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1500Aコーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)8.2注文コード41339155品番TPGT080202R-W T1500A
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質T1500A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41339715
2014-10-18
用途: 非鉄切削

アルミ(非鉄)用のチップは非常に高価なのでこちらを試してみました。
FCブレーカーを購入しましたが、通常の外径切削ならかなり切れが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする