TPMN110308 AC510U チップ TPMN 住友電工ハードメタル 41340677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)3.18
材質AC510U
内容量1箱(10個)注文コード41340677品番TPMN110308 AC510U
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし内接円直径(Φmm)6.35材質AC510U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする