曜日別特売
TPMR160304N-FK T1500A チップ TPMR-FK 住友電工ハードメタル 41340975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMR-FK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード41340975品番TPMR160304N-FK T1500A
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質T1500A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする