住友電工ハードメタル
チップ TPMR-UJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
材質
AC820P
AC820P
AC830P
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41341011
品番
TPMR160304N-UJ AC820P
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります