曜日別特売
TPMT080202N-LU AC630M チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 41341124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT080202N-LU AC630M チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 41341124
TPMT080202N-LU AC630M チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 41341124

チップ TPMT-LU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
切刃長さ(mm)8.2
厚さ(mm)2.38
材質AC630M
内容量1箱(10個)注文コード41341124品番TPMT080202N-LU AC630M
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質AC630M内接円直径(Φmm)4.76形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする