TPMT090204N-LU T1500A チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 41341246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT090204N-LU T1500A チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 41341246
TPMT090204N-LU T1500A チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 41341246

チップ TPMT-LU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)9.6
厚さ(mm)2.38
材質T1500A
内容量1箱(10個)注文コード41341246品番TPMT090204N-LU T1500A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質T1500A内接円直径(Φmm)5.56形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする