※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VBMT-SU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
AC530U
AC530U
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
T1500A
T1500Z
T1000A
切刃長さ(mm)
11.2
11.2
16.6
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41342734
品番
VBMT110302N-SU AC530U
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
AC530U
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります