曜日別特売
VBMT110308N-SU AC530U チップ VBMT-SU 住友電工ハードメタル 41342892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VBMT-SU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質AC530U
切刃長さ(mm)11.2
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード41342892品番VBMT110308N-SU AC530U
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質AC530U内接円直径(Φmm)6.35形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする