VCET1103018L-FY ACZ150 チップ VCET-FY 住友電工ハードメタル 41343364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VCET-FY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード41343364品番VCET1103018L-FY ACZ150
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする