※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VCGT-FY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
AC520U
注文コード
41343644
品番
VCGT110302L-FY AC520U
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
AC520U
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025