※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VCMT-SU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.2
0.8
材質
AC630M
AC530U
AC630M
AC520U
AC810P
AC820P
AC830P
切刃長さ(mm)
16.6
8.3
11.2
16.6
厚さ(mm)
4.76
2.38
3.18
4.76
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41344186
品番
VCMT160408N-SU AC630M
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
AC630M
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります