※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VNMG-LU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
T1500A
T1500A
AC630M
AC810P
AC820P
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41344737
品番
VNMG160404N-LU T1500A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
T1500A
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります