EV200AAANA 1618002-7 TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41359457

TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41359457品番EV200AAANA 1618002-7
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
コイル電圧 = 36V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 500 A
ターミナルタイプ = ネジ
コイル抵抗 = 38 Ω
最大スイッチング電圧 DC = 900V
アプリケーションタイプ = 高電圧
長さ = 80.48mm
奥行き = 65.6mm
高さ = 72.3mm
寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm
動作温度 Max = +85℃
スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装
定格電圧(V)DC36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする