※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
マルチドリル MDW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
41361476
品番
MDW0240GS2
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2.4
有効長(mm)
10
全長(mm)
45
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
シャンク径(mm)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります