※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
マルチドリル MDW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2.0
注文コード
41362946
品番
MDW0200GS4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2.0
有効長(mm)
15
全長(mm)
49.0
シャンク径(mm)
3
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります