※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
マルチドリル MDW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3.2
注文コード
41363147
品番
MDW0320GS4
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.2
有効長(mm)
24
全長(mm)
60.0
シャンク径(mm)
4
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります